Roulement à billes à contact oblique FAG 7413-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 37 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7413-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029550
Fabricant :0167265700000
EAN :4012801284325


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7413B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 74..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3800 rpm |
| Vitesse limite | 7300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 107000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 140000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
962,07 € HT
/ unité
1 154,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours