Roulement à billes à contact oblique FAG 7221-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 105 mm | Largeur : 36 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7221-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1488003
Fabricant :0167256380000
EAN :4012801283083
ROULEMENT A BILLES 7221-B-XL-MP-UA FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7221-B-XL-MP-UA FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur36 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence4100 rpm
Vitesse limite6000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r142000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr155000 N
556,47 € HT
/ unité
667,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.