Roulement à billes à contact oblique FAG 7204-B-XL-2RS-TVP, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 14 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7204-B-XL-2RS-TVP
Rubix :0255-1165322
Fabricant :0206765650000
EAN :4054372837203
ROULEMENT A BILLES 7204B.2RS.TVP XL A CONTACT OBLI. FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7204B.2RS.TVP XL A CONTACT OBLI. FAG


Angular contact ball bearings 72..-B-2RS, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°, lip seals on both sides
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série72..-b-xl-2rs-tvp
Cagepolyamide
Vitesse limite9500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14900 N
125,11 HT
/ unité
150,13 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.