Roulement à billes à contact oblique Zen S3204-B-2RS, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 20.6 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :S3204-B-2RS
Rubix :8205-1411276

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT CONTACT OBLIQUE S3204-B-2RS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13510 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,55 € HT
/ unité
57,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h