Roulement à billes à contact oblique SKF 7203 BECBP, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 12 mm

72.. Série Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7203 BECBP
Rubix :0301-1022552
Fabricant :45279
EAN :7316577067654
ROULEMENT A BILLES 7203 BECBP SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7203 BECBP SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne reliant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Points forts

- Angle de contact de 15° ou 25°
- Très grande précision de fonctionnement
- Très grande capacité de charge
- Vitesse et rigidité relativement élevées
- Adaptation universelle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72be
Charge statique de base, radiale - C0r5850 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11000 N
66,48 HT
/ unité
79,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.