Roulement à billes à contact oblique NSK 7314BEAT85SUCNB, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 35 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7300
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7314BEAT85SUCNB
Rubix :0294-1142716
Fabricant :7314BEAT85SUN N
EAN :00029176634185






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7314BEAT85SUN NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité de charge (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuge, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7314b.. |
| Cage | polyamide |
| Angle | 40 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,24 € HT
/ unité
380,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h