Roulement à billes à contact oblique INA 3002-2Z, Diamètre extérieur : 32 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 13 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :3002-2Z
INA :3002-2Z
Rubix :0269-1302376
Fabricant :0008740600000
EAN :4064328116665
ROULEMENT A BILLES 3002 ZZ INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3002 ZZ INA


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur13 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série30..-b-2rz-tvh
Vitesse de référence15700 rpm
Vitesse limite17900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8500 N
43,07 € HT
/ unité
51,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.