Roulement à billes à contact oblique FAG 3302-BD-XL-2HRS-TVH, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 19 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3302-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix :0255-1263305
Fabricant :0639632050000
EAN :4064327815972


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3302BD.2HRS XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 33..-BD-2HRS, main dimensions to DIN 628-3, double row, lip seals on both sides, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 13800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,43 € HT
/ unité
97,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours