Roulement à rotules sur billes NTN 1222S, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1222S
Rubix :0281-1087416
EAN :4547359513899
RLT A BILLES 1222 CAGE ACIER 110X200X38

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1222 CAGE ACIER 110X200X38


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r38500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr87000 N
442,67 € HT
/ unité
531,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.