Roulement à billes miniature NSK 692ZZ+6, Diamètre extérieur : 6 mm | Largeur : 3 mm | Diamètre intérieur : 2 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :692ZZ+6
Rubix :0294-1014334
EAN :0029176522376




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Largeur | 3 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 692 2 FLASQUES 2X6X3
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Largeur | 3 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Série | 692z.. |
| Vitesse limite | 75000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 98 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 98 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 008,00 € HT
/ 100 unités
1 209,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours