Roulement rigide à billes FAG 6300-B-2DRS-L278-SNZ1, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6300-B-2DRS-L278-SNZ1
Rubix :0255-1002873
Fabricant :0985705608201
EAN :4012802346091
RLT A BILLES 6300 ETANCHE 10X35X11

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6300 ETANCHE 10X35X11


Deep groove ball bearing
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, garantissant ainsi une performance fiable et une longue durée de vie. Il se distingue par ses joints non frottants des deux côtés, qui assurent une bonne protection contre les contaminants tout en minimisant la friction.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu avec une cage en tôle d’acier et des joints non frottants des deux côtés, garantissant ainsi une protection efficace contre la poussière, l’humidité et les particules fines. Son jeu standard assure un bon équilibre entre tolérance aux vibrations et rigidité. Sa conception lui permet d’atteindre des vitesses élevées tout en limitant l’usure des composants. Sa lubrification au savon au complexe de lithium lui permet de fonctionner de manière optimale sur une large plage de températures, allant de -30°C à 120°C.

Entretien :
Doté de joints non frottants, ce roulement nécessite peu d’entretien. Cependant, des inspections régulières sont recommandées pour surveiller des paramètres clés tels que le bruit, la température et les vibrations. Ces contrôles permettent de détecter rapidement toute anomalie et d’assurer un fonctionnement optimal.

Etanchéité :
Les joints non frottants en NBR offrent une protection efficace contre les contaminants solides, tout en minimisant la friction. Ce système d’étanchéité favorise également une dissipation thermique efficace, ce qui contribue à prolonger la durée de vie du roulement.

Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des composants mécaniques, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son innovation. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des solutions de pointe pour répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients. En choisissant un roulement rigide à billes FAG, vous optez pour l'excellence et la performance à long terme.

Avantages Clés :
• Faible friction : optimisé pour des applications nécessitant une faible résistance au roulement.
• Haute vitesse : adapté aux environnements industriels exigeant des performances accrues.
• Protection contre les contaminants : joints non frottants des deux côtés pour une meilleure protection.
• Durabilité accrue : graissé au lithium pour une utilisation prolongée.

Applications :
Ce roulement rigide est utilisé dans divers secteurs industriels nécessitant fiabilité et performance :
• Systèmes de convoyage et manutention
• Machines agricoles et de construction
• Systèmes de transmission
• Industrie automobile
• Appareils électroménagers
• Machines-outils
• Systèmes de guidage et vélos

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série63..-2drs
Matièreacier
6,40 HT
/ unité
7,68 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.