Roulement rigide à billes FAG 6012-2Z, Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6012-2Z
Rubix :0255-1002572
Fabricant :0167178720000
EAN :4012801163743


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6012 2 FLASQUES 60X95X18
Groove ball bearing 60..-2Z, main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60..-2z |
| Vitesse de référence | 7600 rpm |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,32 € HT
/ unité
30,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h