Roulement rigide à billes FAG 6021, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 105 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6021
Rubix :0255-1015187
Fabricant :0167184020000
EAN :4012801077293
RLT A BILLES 6021 105X160X26

Résumé technique

Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6021 105X160X26


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur26 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Vitesse de référence4950 rpm
Vitesse limite5700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r64000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr75000 N
142,95 € HT
/ unité
171,54 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (32) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.