Roulement rigide à billes FAG 6316-M-J20AA-C3, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 39 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6316-M-J20AA-C3
Rubix :0255-1304856
Fabricant :0390155480030
EAN :4026677984517




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6316 ISOL. 3000V BE C3 CAGE MASSIVE 80X170X39
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu pour être utilisé dans les moteurs électriques, l’industrie aéronautique, les machines à outils, etc. Doté d'une cage en laiton et d'un revêtement céramique isolant, il assure une excellente résistance aux courants vagabonds et une durabilité accrue, idéal pour les applications industrielles et électriques.
Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée de billes est conçu avec une cage en laiton, qui garantit une excellente stabilité sous charge ainsi qu'une excellente résistance aux chocs et aux vibrations. Il est ouvert, ce qui permet un refroidissement efficace, et dispose d'un jeu radial interne C3, adapté aux conditions de haute vitesse et de forte dilatation thermique. Son revêtement en oxydes céramiques, appliqué par projection plasma et scellé avec une résine synthétique, le rend parfaitement adapté aux environnements à forte humidité. Cette isolation empêche les courants vagabonds de circuler à travers le roulement.
Entretien :
Ce roulement rigide est ouvert ce qui signifie qu'il ne dispose pas de système d'étanchéité. Il est donc exposé aux contaminants extérieurs. Cette conception facilite l’accès pour l’entretien, ce qui le rend adapté aux environnements à faible contamination et aux systèmes nécessitant un refroidissement optimal ou un accès direct aux composants.
Étanchéité :
Ce roulement n'est pas étanche et est donc exposé aux contaminants extérieurs tels que la poussière et l'humidité. L'absence de joints facilite son accès pour l'entretien et le refroidissement, mais nécessite une lubrification régulière.
Informations sur la marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.
Avantages Clés :
• Isolation électrique grâce au revêtement en céramique, idéal pour les moteurs et générateurs.
• Excellente résistance thermique, adapté aux environnements à haute température.
• Robustesse et stabilité sous charge grâce à la cage en laiton.
• Dissipation thermique optimisée, facilitant les performances à haute vitesse.
Applications :
Ce roulement est utilisé dans divers secteurs, notamment :
• Moteurs électriques et générateurs : protection contre les courants vagabonds.
• Industrie aéronautique : applications à haute vitesse et forte température.
• Machines-outils et systèmes de transmission : réduction du frottement et optimisation de la durée de vie.
• Industrie agroalimentaire et maritime : environnement à forte humidité et corrosion.
Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée de billes est conçu avec une cage en laiton, qui garantit une excellente stabilité sous charge ainsi qu'une excellente résistance aux chocs et aux vibrations. Il est ouvert, ce qui permet un refroidissement efficace, et dispose d'un jeu radial interne C3, adapté aux conditions de haute vitesse et de forte dilatation thermique. Son revêtement en oxydes céramiques, appliqué par projection plasma et scellé avec une résine synthétique, le rend parfaitement adapté aux environnements à forte humidité. Cette isolation empêche les courants vagabonds de circuler à travers le roulement.
Entretien :
Ce roulement rigide est ouvert ce qui signifie qu'il ne dispose pas de système d'étanchéité. Il est donc exposé aux contaminants extérieurs. Cette conception facilite l’accès pour l’entretien, ce qui le rend adapté aux environnements à faible contamination et aux systèmes nécessitant un refroidissement optimal ou un accès direct aux composants.
Étanchéité :
Ce roulement n'est pas étanche et est donc exposé aux contaminants extérieurs tels que la poussière et l'humidité. L'absence de joints facilite son accès pour l'entretien et le refroidissement, mais nécessite une lubrification régulière.
Informations sur la marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.
Avantages Clés :
• Isolation électrique grâce au revêtement en céramique, idéal pour les moteurs et générateurs.
• Excellente résistance thermique, adapté aux environnements à haute température.
• Robustesse et stabilité sous charge grâce à la cage en laiton.
• Dissipation thermique optimisée, facilitant les performances à haute vitesse.
Applications :
Ce roulement est utilisé dans divers secteurs, notamment :
• Moteurs électriques et générateurs : protection contre les courants vagabonds.
• Industrie aéronautique : applications à haute vitesse et forte température.
• Machines-outils et systèmes de transmission : réduction du frottement et optimisation de la durée de vie.
• Industrie agroalimentaire et maritime : environnement à forte humidité et corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63.. |
| Cage | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 407,48 € HT
/ unité
1 688,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h