Roulement rigide à billes SNR 6010, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6010
Rubix :0302-1002564
EAN :3413520114114




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6010 50X80X16
Ce roulement rigide à billes de la marque SNR est conçu pour offrir des performances fiables et stables dans des environnements propres ou faiblement exposés. Sa structure ouverte sans joints permet une rotation fluide à haute vitesse, tout en facilitant l'accès pour la maintenance. Idéal pour les applications où la vitesse, le rendement énergétique et la compacité sont prioritaires.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu avec une cage en tôle d'acier et une conception ouverte. L'absence de joints réduit le frottement interne et améliore les performances dynamiques. Le jeu radial standard permet un bon compromis entre stabilité de fonctionnement et liberté de rotation. Cette configuration favorise une faible résistance au roulement, essentielle pour les applications tournant à régime élevé.
Entretien :
Ce roulement rigide doit faire l’objet d’un entretien rigoureux et fréquent, en raison de l’absence de joints ou de flasques. Exposé aux contaminants extérieurs, il nécessite un environnement propre pour fonctionner de manière optimale. Un graissage régulier est indispensable pour préserver ses performances. Il convient de sélectionner une graisse adaptée aux charges, à la vitesse de fonctionnement et aux conditions ambiantes. La fréquence et le mode de relubrification, qu'il s'agisse d'un graissage manuel, automatisé ou centralisé, doivent être définis selon les besoins spécifiques de l'application. Il est important de tenir compte des conditions de fonctionnement ainsi que des contraintes mécaniques. Il est également conseillé de surveiller l’échauffement, les bruits inhabituels ou toute vibration anormale pour anticiper les risques de défaillance.
Etanchéité :
Ce roulement n’intègre aucun joint ni flasque, ce qui signifie qu’il est directement exposé aux contaminants extérieurs. Cette configuration est recommandée uniquement pour des environnements secs, propres et fermés. Si les conditions ambiantes sont susceptibles de compromettre sa propreté, une protection externe ou un logement étanche sera nécessaire pour préserver sa durée de vie.
Informations sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, un acteur majeur dans le domaine de la transmission de puissance. Présente dans plus de 20 pays, SNR propose des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Sa mission : offrir des produits fiables, performants et faciles à intégrer. Grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de fabrication constante, la marque accompagne les professionnels depuis plus de 100 ans.
Avantages clés :
• Faible couple de frottement pour un rendement énergétique optimal
• Idéal pour les applications à haute vitesse
• Conception ouverte facilitant la maintenance et l’inspection
• Jeu radial standard pour un bon équilibre entre précision et souplesse
• Cage en tôle d’acier légère et résistante
Applications :
Ce roulement est particulièrement adapté aux petits moteurs électriques, aux rouleaux de convoyeurs, aux appareils de laboratoire, aux guidages de précision, ainsi qu’aux systèmes de transmission interne dans les machines-outils ou l’équipement mécanique fonctionnant en atmosphère fermée. Sa conception ouverte le rend idéal pour les montages où un accès facile pour le graissage et le contrôle est nécessaire.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu avec une cage en tôle d'acier et une conception ouverte. L'absence de joints réduit le frottement interne et améliore les performances dynamiques. Le jeu radial standard permet un bon compromis entre stabilité de fonctionnement et liberté de rotation. Cette configuration favorise une faible résistance au roulement, essentielle pour les applications tournant à régime élevé.
Entretien :
Ce roulement rigide doit faire l’objet d’un entretien rigoureux et fréquent, en raison de l’absence de joints ou de flasques. Exposé aux contaminants extérieurs, il nécessite un environnement propre pour fonctionner de manière optimale. Un graissage régulier est indispensable pour préserver ses performances. Il convient de sélectionner une graisse adaptée aux charges, à la vitesse de fonctionnement et aux conditions ambiantes. La fréquence et le mode de relubrification, qu'il s'agisse d'un graissage manuel, automatisé ou centralisé, doivent être définis selon les besoins spécifiques de l'application. Il est important de tenir compte des conditions de fonctionnement ainsi que des contraintes mécaniques. Il est également conseillé de surveiller l’échauffement, les bruits inhabituels ou toute vibration anormale pour anticiper les risques de défaillance.
Etanchéité :
Ce roulement n’intègre aucun joint ni flasque, ce qui signifie qu’il est directement exposé aux contaminants extérieurs. Cette configuration est recommandée uniquement pour des environnements secs, propres et fermés. Si les conditions ambiantes sont susceptibles de compromettre sa propreté, une protection externe ou un logement étanche sera nécessaire pour préserver sa durée de vie.
Informations sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, un acteur majeur dans le domaine de la transmission de puissance. Présente dans plus de 20 pays, SNR propose des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Sa mission : offrir des produits fiables, performants et faciles à intégrer. Grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de fabrication constante, la marque accompagne les professionnels depuis plus de 100 ans.
Avantages clés :
• Faible couple de frottement pour un rendement énergétique optimal
• Idéal pour les applications à haute vitesse
• Conception ouverte facilitant la maintenance et l’inspection
• Jeu radial standard pour un bon équilibre entre précision et souplesse
• Cage en tôle d’acier légère et résistante
Applications :
Ce roulement est particulièrement adapté aux petits moteurs électriques, aux rouleaux de convoyeurs, aux appareils de laboratoire, aux guidages de précision, ainsi qu’aux systèmes de transmission interne dans les machines-outils ou l’équipement mécanique fonctionnant en atmosphère fermée. Sa conception ouverte le rend idéal pour les montages où un accès facile pour le graissage et le contrôle est nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8900 rpm |
| Vitesse limite | 14000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21500 N |
| Poids | 0,25 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,13 € HT
/ unité
19,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h