Roulement rigide à billes FAG 6314-J20AB-C3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6314-J20AB-C3
Rubix :0255-1467304
Fabricant :0799318710030
EAN :4047643234092


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6314 ISOL. 1000V BE C3 70X150X35
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est conçu avec une structure ouverte, ce qui signifie qu'il ne dispose pas de joints d'étanchéité. Il est doté d’une cage en tôle d’acier, offrant robustesse et stabilité. Le jeu radial C3 présent dans ce modèle permet de compenser de légères dilatations thermiques, assurant ainsi une performance constante même dans des conditions de fonctionnement variables. Le revêtement en céramique de faible épaisseur sur la bague extérieure procure une isolation électrique, minimisant les risques de courant parasite qui pourraient affecter les équipements.
Entretien:
Ce roulement à une rangée est ouvert c’est-à-dire qu’il est conçu sans étanchéité, il est donc essentiel d’assurer un entretien rigoureux pour maintenir des performances optimales. L’absence d’étanchéité le rend plus vulnérable aux poussières et autres contaminants. Il est donc crucial de vérifier régulièrement le roulement pour éviter l'accumulation de saletés qui pourraient nuire à son fonctionnement et réduire sa durée de vie.
Informations sur la marque:
FAG fait partie du groupe Schaeffler, un leader mondial dans la fabrication de roulements et de composants mécaniques. Avec plus de 130 ans d’expertise, FAG est réputée pour ses produits de haute précision et sa capacité à fournir des solutions innovantes aux industries du monde entier. Que ce soit pour l’industrie automobile, les machines industrielles ou encore l’aéronautique, ces roulements FAG sont synonymes de qualité, de performance et de fiabilité.
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est conçu avec une structure ouverte, ce qui signifie qu'il ne dispose pas de joints d'étanchéité. Il est doté d’une cage en tôle d’acier, offrant robustesse et stabilité. Le jeu radial C3 présent dans ce modèle permet de compenser de légères dilatations thermiques, assurant ainsi une performance constante même dans des conditions de fonctionnement variables. Le revêtement en céramique de faible épaisseur sur la bague extérieure procure une isolation électrique, minimisant les risques de courant parasite qui pourraient affecter les équipements.
Entretien:
Ce roulement à une rangée est ouvert c’est-à-dire qu’il est conçu sans étanchéité, il est donc essentiel d’assurer un entretien rigoureux pour maintenir des performances optimales. L’absence d’étanchéité le rend plus vulnérable aux poussières et autres contaminants. Il est donc crucial de vérifier régulièrement le roulement pour éviter l'accumulation de saletés qui pourraient nuire à son fonctionnement et réduire sa durée de vie.
Informations sur la marque:
FAG fait partie du groupe Schaeffler, un leader mondial dans la fabrication de roulements et de composants mécaniques. Avec plus de 130 ans d’expertise, FAG est réputée pour ses produits de haute précision et sa capacité à fournir des solutions innovantes aux industries du monde entier. Que ce soit pour l’industrie automobile, les machines industrielles ou encore l’aéronautique, ces roulements FAG sont synonymes de qualité, de performance et de fiabilité.
Points forts
- Dissipation thermique améliorée : grâce à sa conception ouverte, ce roulement permet une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui est crucial pour les applications à haute vitesse.
- Isolation électrique : le revêtement en céramique sur la bague extérieure protège contre les courants parasites, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
- Stabilité accrue : la cage en tôle d'acier renforce la stabilité du roulement et augmente sa résistance aux vibrations, ce qui améliore la performance globale et la durabilité.
- Gestion des dilatations thermiques : le jeu radial C3 permet au roulement de compenser les petites dilatations thermiques, assurant une performance fluide et une longue durée de vie.
- Isolation électrique : le revêtement en céramique sur la bague extérieure protège contre les courants parasites, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
- Stabilité accrue : la cage en tôle d'acier renforce la stabilité du roulement et augmente sa résistance aux vibrations, ce qui améliore la performance globale et la durabilité.
- Gestion des dilatations thermiques : le jeu radial C3 permet au roulement de compenser les petites dilatations thermiques, assurant une performance fluide et une longue durée de vie.
Applications
- Équipements de ventilation et de climatisation
- Machines-outils
- Appareils électroménagers
- Équipements de traitement de données
- Applications dans le secteur automobile
- Équipements de laboratoire
- Équipements de bureau
- Machines-outils
- Appareils électroménagers
- Équipements de traitement de données
- Applications dans le secteur automobile
- Équipements de laboratoire
- Équipements de bureau
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-j20ab |
| Vitesse de référence | 6100 rpm |
| Vitesse limite | 6800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 69000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 115000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,58 € HT
/ unité
733,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h