Roulement rigide à billes FAG 63009-2RSR, Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :63009-2RSR
Rubix :0255-1243486
Fabricant :0167226390000
EAN :4012801325929


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 63009 ETANCHE 45X75X23
Le roulement rigide à billes FAG est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles les plus rigoureuses. Il se distingue par sa structure robuste à une rangée de billes, dotée de deux joints d’étanchéité en caoutchouc. Ces caractéristiques garantissent une protection optimale contre les contaminants extérieurs, prolongeant ainsi la durée de vie du produit tout en assurant un fonctionnement fluide et efficace.
Caractéristiques:
Le roulement rigide à billes FAG est à une seule rangée de billes, offrant un équilibre parfait entre robustesse et fluidité de mouvement. La présence de deux joints d’étanchéité en caoutchouc assure une protection efficace contre les infiltrations de poussières, de saletés et d'humidité, contribuant à une longue durée de vie et à une réduction des besoins de maintenance. De plus, la cage en tôle d’acier optimise la répartition des forces et garantit une résistance accrue face aux charges radiales dynamiques et statiques.
Entretien:
Ce roulement nécessite un entretien minimal, principalement en raison de ses joints d’étanchéité en caoutchouc. Toutefois, il est recommandé de vérifier régulièrement l'état de ces joints et de s'assurer qu'aucune fuite de lubrifiant n'est présente. Une inspection périodique de la température et du bruit de fonctionnement permettent de détecter rapidement une anomalie.
Étanchéité:
L'étanchéité est l'une des caractéristiques clés de ce roulement rigide à billes. Grâce aux deux joints en caoutchouc, le roulement est parfaitement protégé contre l'intrusion de poussière, de saleté et d'humidité. De plus, ces joints permettent de conserver le lubrifiant à l'intérieur du roulement, garantissant un fonctionnement fluide et réduisant les besoins en maintenance.
Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de roulements de haute qualité. Les roulements FAG sont synonymes de précision, de durabilité et de performance, répondant aux besoins des industries les plus exigeantes. La marque FAG appartient au groupe Schaeffler qui emploie plus de 60 000 personnes dans le monde.
Caractéristiques:
Le roulement rigide à billes FAG est à une seule rangée de billes, offrant un équilibre parfait entre robustesse et fluidité de mouvement. La présence de deux joints d’étanchéité en caoutchouc assure une protection efficace contre les infiltrations de poussières, de saletés et d'humidité, contribuant à une longue durée de vie et à une réduction des besoins de maintenance. De plus, la cage en tôle d’acier optimise la répartition des forces et garantit une résistance accrue face aux charges radiales dynamiques et statiques.
Entretien:
Ce roulement nécessite un entretien minimal, principalement en raison de ses joints d’étanchéité en caoutchouc. Toutefois, il est recommandé de vérifier régulièrement l'état de ces joints et de s'assurer qu'aucune fuite de lubrifiant n'est présente. Une inspection périodique de la température et du bruit de fonctionnement permettent de détecter rapidement une anomalie.
Étanchéité:
L'étanchéité est l'une des caractéristiques clés de ce roulement rigide à billes. Grâce aux deux joints en caoutchouc, le roulement est parfaitement protégé contre l'intrusion de poussière, de saleté et d'humidité. De plus, ces joints permettent de conserver le lubrifiant à l'intérieur du roulement, garantissant un fonctionnement fluide et réduisant les besoins en maintenance.
Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de roulements de haute qualité. Les roulements FAG sont synonymes de précision, de durabilité et de performance, répondant aux besoins des industries les plus exigeantes. La marque FAG appartient au groupe Schaeffler qui emploie plus de 60 000 personnes dans le monde.
Points forts
Étanchéité : les deux joints en caoutchouc protègent efficacement contre les éléments extérieurs et empêchent la fuite de lubrifiant. Le roulement dure plus longtemps et fonctionne sans bruit.
Cage en tôle d’acier : meilleure répartition des charges sur chaque bille améliorant la longévité du roulement.
Simple rangée de bille : vitesse de rotation plus élevée et support de charges axiales modérées.
Cage en tôle d’acier : meilleure répartition des charges sur chaque bille améliorant la longévité du roulement.
Simple rangée de bille : vitesse de rotation plus élevée et support de charges axiales modérées.
Applications
Ce roulement rigide à billes FAG est adapté pour une large gamme d'applications industrielles. Il est couramment utilisé dans les transmissions, les équipements agricoles, et les systèmes de convoyage. Il s’avère utile dans les environnements où les contaminants sont présents, comme les usines de transformation ou les exploitations agricoles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 630..-2rsr |
| Matière | acier |
| Vitesse limite | 4950 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,45 € HT
/ unité
70,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours