Roulement rigide à billes FAG 6032-M-C3, Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 160 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6032-M-C3
Rubix :0255-1021011
Fabricant :0167186900030
EAN :4012801275590


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6032 C3 CAGE MASSIVE 160X240X38
Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 60..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3750 rpm |
| Vitesse limite | 4800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 136000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 142000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
689,44 € HT
/ unité
827,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h