Roulement rigide à billes FAG 6228-MA-C3, Diamètre extérieur : 250 mm | Largeur : 42 mm | Diamètre intérieur : 140 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques
Références
FAG :6228-MA-C3
Rubix :0255-1487944
Fabricant :0384052450030
EAN :4012801203982
RLT A BILLES 6228 C3 CAGE MASSIVE 140X250X42
Résumé technique
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur42 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6228 C3 CAGE MASSIVE 140X250X42


Deep groove ball bearing
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG se distingue par sa cage massive en laiton, guidée sur la bague extérieure, qui assure une stabilité accrue et une meilleure résistance aux chocs. Son jeu radial interne C3 permet d'atteindre des vitesses élevées et lui offre une bonne tolérance aux dilatations thermiques. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il offre une grande polyvalence d'utilisation.

Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée de billes est doté d'une cage en laiton massif, guidée sur la bague extérieure, ce qui améliore sa robustesse et sa durabilité. Le jeu radial interne C3 limite la friction, favorisant ainsi des vitesses élevées tout en améliorant la tolérance aux dilatations thermiques. Sa conception ouverte simplifie le montage, garantissant une intégration rapide et efficace. Conçu pour supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées dans les deux sens, il est adapté à une variété d'applications industrielles.

Entretien :
L'absence de joints d'étanchéité sur ce roulement nécessite une attention particulière à la lubrification. Il est essentiel de maintenir une lubrification adéquate, que ce soit par graissage ou huilage, en fonction des conditions d'utilisation. Des inspections régulières des paramètres clés, tels que le bruit, la température, la lubrification et les vibrations sont recommandées pour détecter rapidement toute anomalie ou signe de dysfonctionnement. En cas de signes d'usure ou de défaillance, un remplacement rapide est conseillé pour éviter des dommages supplémentaires à l'équipement. Lors des opérations de maintenance, il est crucial de maintenir un environnement propre pour réduire les risques de contamination.

Etanchéité :
Ce roulement est de conception ouverte, sans joints d'étanchéité, ce qui signifie qu'il n'offre aucune protection contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides. En raison de cette absence de protection, il est exposé à son environnement, ce qui peut entraîner l'intrusion de saletés et de débris, ainsi que des fuites de lubrifiant. Il est donc principalement utilisé dans des applications où les conditions de fonctionnement sont propres et contrôlées. Sa conception ouverte facilite cependant l'accès pour l'entretien.

Informations sur la marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l'industrie et l'automobile. Forte d'un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité.

Avantages Clés :
- Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens.
- Facilité de montage grâce à sa conception ouverte.
- Cage en laiton massif offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations.
- Jeu radial interne C3 permettant une tolérance accrue aux dilatations thermiques.
- Adapté aux applications à haute température et à haute vitesse.

Applications :
Ce roulement est idéal pour les moteurs électriques et les pompes industrielles, où des performances fiables à haute température sont essentielles. Il convient également aux ventilateurs et aux machines-outils, tels que les fraiseuses ou les perceuses, nécessitant une précision et une gestion thermique à grande vitesse. Dans les systèmes de convoyage et de manutention, comme les bandes transporteuses et les ascenseurs, ce roulement assure une durabilité lors de cycles d'opérations prolongés. De plus, il est utilisé dans les industries agroalimentaire et maritime, ainsi que dans les équipements agricoles et les machines à papier, où la robustesse et la tolérance aux dilatations thermiques sont requises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur42 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série62..-ma
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence3600 rpm
Vitesse limite4650 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r165000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr188000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
847,22 HT
/ unité
1 016,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.