Roulement rigide à billes PTN 6205, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :6205
Rubix :Y600-1484893
Fabricant :893940
EAN :3660338463952
RLT A BILLES 6205 IMPORT 25X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6205 IMPORT 25X52X15


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
OUVERT - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6200
Cageacier
Vitesse limite15000 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r8900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14100 N
Poids0,117 kg
13,20 € HT
/ 10 unités
15,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.