Roulement rigide à billes FAG 6312-J20AB-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6312-J20AB-C3
Rubix :0255-1467305
Fabricant :0775429750030
EAN :4047643066488


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6312 ISOL. 1000V BE C3 60X130X31
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est conçu pour des applications industrielles variées, offrant une performance élevée et une isolation électrique grâce à son revêtement en céramique. Sa conception ouverte nécessite un entretien rigoureux pour maintenir ses performances optimales.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est ouvert, ce qui signifie qu'il ne dispose pas d'étanchéité. Il est doté d’une cage en tôle d’acier, offrant robustesse et stabilité. Le jeu radial C3 permet de compenser de légères dilatations thermiques, assurant ainsi une performance constante même dans des conditions de fonctionnement variables. Le revêtement en céramique de faible épaisseur sur la bague extérieure procure une isolation électrique, minimisant les risques de courant parasite qui pourraient affecter les équipements.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est ouvert c’est-à-dire qu’il est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu’il est plus exposé aux particules de poussière et autres contaminants. Ce produit nécessite une vérification régulière afin de prévenir les risques d’usure.
Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue pour ses produits de haute qualité dans le domaine des roulements et des solutions de mouvement. Avec une longue histoire d'innovation et de fiabilité, FAG offre une vaste gamme de roulements rigides à billes qui répondent aux exigences les plus strictes des applications industrielles modernes. En choisissant FAG, les entreprises bénéficient de l'expertise d'un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements, garantissant ainsi des produits performants, durables et fiables.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est ouvert, ce qui signifie qu'il ne dispose pas d'étanchéité. Il est doté d’une cage en tôle d’acier, offrant robustesse et stabilité. Le jeu radial C3 permet de compenser de légères dilatations thermiques, assurant ainsi une performance constante même dans des conditions de fonctionnement variables. Le revêtement en céramique de faible épaisseur sur la bague extérieure procure une isolation électrique, minimisant les risques de courant parasite qui pourraient affecter les équipements.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est ouvert c’est-à-dire qu’il est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu’il est plus exposé aux particules de poussière et autres contaminants. Ce produit nécessite une vérification régulière afin de prévenir les risques d’usure.
Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue pour ses produits de haute qualité dans le domaine des roulements et des solutions de mouvement. Avec une longue histoire d'innovation et de fiabilité, FAG offre une vaste gamme de roulements rigides à billes qui répondent aux exigences les plus strictes des applications industrielles modernes. En choisissant FAG, les entreprises bénéficient de l'expertise d'un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements, garantissant ainsi des produits performants, durables et fiables.
Points forts
Grâce à sa conception ouverte, ce roulement rigide à billes assure une dissipation thermique essentielle pour les applications à haute vitesse. Cette conception favorise une gestion efficace de la chaleur, prévenant ainsi les risques de surchauffe. Le revêtement en céramique appliqué sur la bague extérieure offre une isolation électrique efficace, protégeant contre les courants parasites et contribuant à prolonger la durée de vie du roulement. La cage en tôle d'acier renforce également la stabilité du roulement, augmentant sa résistance aux vibrations et améliorant ainsi sa performance globale et sa durabilité. Le jeu radial C3 permet au roulement de compenser les petites dilatations thermiques, garantissant une performance fluide et une longévité accrue dans des conditions de fonctionnement variées.
Applications
Ce roulement rigide à une rangée de billes est particulièrement adapté pour des applications industrielles diverses telles que les moteurs électriques, les machines-outils et les générateurs. En raison de sa conception ouverte, il est recommandé pour les environnements où les risques de contamination sont faibles. Il est également adapté aux systèmes nécessitant une isolation électrique, notamment dans les secteurs de l'énergie et des équipements électroniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-j20ab |
| Vitesse de référence | 6700 rpm |
| Vitesse limite | 7900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 52000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 89000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,62 € HT
/ unité
636,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h