Roulement rigide à billes FAG 6032, Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 160 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6032
Rubix :0255-1301464
Fabricant :0190027260000
EAN :4026677457264


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6032 160X240X38
Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60 |
| Vitesse de référence | 3750 rpm |
| Vitesse limite | 3700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 136000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 142000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,01 € HT
/ unité
553,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h