Roulement rigide à billes SNR 6201ZZC3, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6201ZZC3
Rubix :0302-1015257
EAN :3413520709846




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6201 2 FLASQUES C3 12X32X10
Single-row Deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, deflectors on both sides
Ce roulement rigide à billes de la marque SNR est conçu pour offrir un fonctionnement fluide et durable, même à des régimes de rotation élevés. Doté de deux flasques métalliques, il combine une bonne protection contre les particules avec une faible résistance au roulement. Il est idéal pour les environnements modérément exposés où la performance dynamique et la maîtrise thermique sont essentielles.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes intègre une cage en tôle d’acier et deux déflecteurs métalliques sans contact, qui forment un joint labyrinthe limitant efficacement l’intrusion de contaminants de taille moyenne. La bague extérieure accueille ces flasques métalliques, tandis que la bague intérieure est munie d’une rainure en V, favorisant l’évacuation des impuretés. Cette conception réduit les pertes de lubrifiant et améliore la rétention de la graisse au cœur du roulement. Le jeu radial interne C3 permet de mieux tolérer les dilatations thermiques à haute vitesse, tout en préservant un alignement stable des éléments roulants. Il est pré-graissé en usine avec une graisse spéciale longue durée, ce qui en fait une solution efficace pour les applications dynamiques à fonctionnement prolongé.
Entretien :
Ce produit est pré-lubrifié en usine et ne nécessite pas de relubrification en usage standard. Les déflecteurs protègent efficacement la graisse de l’extérieur tout en limitant les pertes internes. Un contrôle périodique peut être recommandé dans les environnements chauds, humides ou soumis à des poussières fines, afin de garantir un fonctionnement optimal sans usure anormale.
Etanchéité :
Les deux flasques en acier embouti assurent une barrière efficace contre les poussières et impuretés mécaniques. Ce système sans contact préserve la vitesse de rotation tout en limitant l’évaporation du lubrifiant. Il est bien adapté aux applications en atmosphères modérément contaminées, mais ne constitue pas une protection hermétique contre l’humidité ou la corrosion chimique.
Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, un acteur majeur dans les roulements et systèmes de transmission. Présente dans plus de 20 pays, elle conçoit des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Depuis plus d’un siècle, SNR est reconnue pour son savoir-faire, sa constance de qualité et sa capacité à fournir des produits fiables, performants et faciles à intégrer.
Avantages clés :
• Jeu radial C3 pour une meilleure tolérance thermique et une rotation fluide
• Protection contre les contaminants grâce aux déflecteurs en acier sans contact
• Pré-graissé pour un fonctionnement longue durée sans entretien
• Adapté aux vitesses de rotation élevées sans surchauffe
• Cage en acier légère assurant un guidage précis des billes
Applications :
Ce roulement convient parfaitement aux ventilateurs, extracteurs, motoréducteurs, convoyeurs peu chargés, petits moteurs électriques ou systèmes automatisés. Il est également recommandé pour les équipements d’impression, les chaînes logistiques ou encore l’électroménager industriel, où les vitesses sont élevées et les conditions d’exposition modérées.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes intègre une cage en tôle d’acier et deux déflecteurs métalliques sans contact, qui forment un joint labyrinthe limitant efficacement l’intrusion de contaminants de taille moyenne. La bague extérieure accueille ces flasques métalliques, tandis que la bague intérieure est munie d’une rainure en V, favorisant l’évacuation des impuretés. Cette conception réduit les pertes de lubrifiant et améliore la rétention de la graisse au cœur du roulement. Le jeu radial interne C3 permet de mieux tolérer les dilatations thermiques à haute vitesse, tout en préservant un alignement stable des éléments roulants. Il est pré-graissé en usine avec une graisse spéciale longue durée, ce qui en fait une solution efficace pour les applications dynamiques à fonctionnement prolongé.
Entretien :
Ce produit est pré-lubrifié en usine et ne nécessite pas de relubrification en usage standard. Les déflecteurs protègent efficacement la graisse de l’extérieur tout en limitant les pertes internes. Un contrôle périodique peut être recommandé dans les environnements chauds, humides ou soumis à des poussières fines, afin de garantir un fonctionnement optimal sans usure anormale.
Etanchéité :
Les deux flasques en acier embouti assurent une barrière efficace contre les poussières et impuretés mécaniques. Ce système sans contact préserve la vitesse de rotation tout en limitant l’évaporation du lubrifiant. Il est bien adapté aux applications en atmosphères modérément contaminées, mais ne constitue pas une protection hermétique contre l’humidité ou la corrosion chimique.
Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, un acteur majeur dans les roulements et systèmes de transmission. Présente dans plus de 20 pays, elle conçoit des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Depuis plus d’un siècle, SNR est reconnue pour son savoir-faire, sa constance de qualité et sa capacité à fournir des produits fiables, performants et faciles à intégrer.
Avantages clés :
• Jeu radial C3 pour une meilleure tolérance thermique et une rotation fluide
• Protection contre les contaminants grâce aux déflecteurs en acier sans contact
• Pré-graissé pour un fonctionnement longue durée sans entretien
• Adapté aux vitesses de rotation élevées sans surchauffe
• Cage en acier légère assurant un guidage précis des billes
Applications :
Ce roulement convient parfaitement aux ventilateurs, extracteurs, motoréducteurs, convoyeurs peu chargés, petits moteurs électriques ou systèmes automatisés. Il est également recommandé pour les équipements d’impression, les chaînes logistiques ou encore l’électroménager industriel, où les vitesses sont élevées et les conditions d’exposition modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 22000 rpm |
| Vitesse limite | 30000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3050 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6800 N |
| Poids | 0,038 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,86 € HT
/ unité
5,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h