Roulement rigide à billes FAG 6206-C-2Z, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6206-C-2Z
Rubix :0255-1002776
Fabricant :0593718890000
EAN :4012802609653




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6206 2 FLASQUES 30X62X16
Deep groove ball bearing 62..-C-2Z, modified internal design (generation C), main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62..-c-2z |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,35 € HT
/ unité
10,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h