Roulement à rotules sur billes NSK 1219J, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 32 mm | Diamètre intérieur : 95 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1219J
Rubix :0294-1014413
Fabricant :1219J N
EAN :0029176409707


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1219 CAGE ACIER 95X170X32
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,03 € HT
/ unité
306,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours