Roulement rigide à billes PTN 61901-2RS, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :61901-2RS
Rubix :Y600-1485038
Fabricant :893798
EAN :3660338462535
RLT A BILLES 61901 ETANCHE IMPORT 12X24X6

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61901 ETANCHE IMPORT 12X24X6


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série61900
Cageacier
Vitesse limite13000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2890 N
Poids0,01 kg
28,10 HT
/ 10 unités
33,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.