Roulement rigide à billes FAG 6214-C3, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6214-C3
Rubix :0255-1021159
Fabricant :0167211520030
EAN :4012801077323


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6214 C3 70X125X24
Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62 |
| Vitesse de référence | 6100 rpm |
| Vitesse limite | 7400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 66000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,70 € HT
/ unité
75,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h