Roulement rigide à billes FAG 63004-A-2RSR, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :63004-A-2RSR
Rubix :0255-1008470
Fabricant :0597408410000
EAN :4012802331585
RLT A BILLES 63004 ETANCHE 20X42X16

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 63004 ETANCHE 20X42X16


Ce roulement à billes est conçu pour offrir des performances fiables et durables dans divers environnements industriels. Doté d’une structure robuste, ce roulement à une rangée de billes est renforcé par une cage en tôle d'acier et des joints d’étanchéité en caoutchouc, garantissant une protection optimale contre les contaminants tout en assurant une lubrification continue.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu avec une rangée de billes, idéale pour supporter à la fois des charges radiales et des charges axiales dans les deux sens. Il est doté de joints en caoutchouc sur les deux côtés, offrant une étanchéité optimale contre la poussière, l'humidité et d'autres contaminants. La cage en tôle d'acier de haute qualité garantit une répartition uniforme des billes. Ce roulement est compatible avec des vitesses de rotation élevées, ce qui le rend polyvalent et adapté à une large gamme d’applications.

Entretien:
Ce roulement rigide demande peu d'entretien grâce à son système d'étanchéité qui empêche les fuites de lubrifiant et protège les composants internes des contaminants extérieurs. Cependant, pour garantir une performance optimale sur le long terme, il est recommandé de procéder à des vérifications périodiques, notamment pour s'assurer que les joints d'étanchéité restent en bon état.

Étanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée est étanche à la poussière, la saleté et l'humidité grâce à ses joints en caoutchouc. Cette caractéristique contribue à prolonger la durée de vie du roulement et à maintenir des performances optimales dans des conditions difficiles.

Informations sur la marque:
Schaeffler est un leader mondial dans l'ingénierie des roulements et des solutions mécaniques. Depuis sa fondation en 1883 en Allemagne, Schaeffler s'est imposé comme un géant mondial dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe, est devenue une référence incontournable pour les professionnels de l'industrie. Elle offre une large gamme de solutions de roulements répondant aux besoins les plus exigeants dans divers secteurs d'activité, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie agroalimentaire et l'énergie.

Points forts

Les joints en caoutchouc de ce roulement, assurent une étanchéité efficace contre les contaminants extérieurs. Grâce à cette protection, les composants internes sont préservés, ce qui prolonge la durée de vie du roulement et maintient ses performances à un niveau élevé. Il est particulièrement adapté aux environnements industriels où la fiabilité est primordiale, offrant des performances constantes même en présence de poussière ou d'humidité.

Applications

• Machines-outils
• Convoyeurs et systèmes de manutention
• Équipements agricoles et agroalimentaires
• Textile et machines d'impression

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série630..-a-2rsr
Matièreacier
Vitesse limite9700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5030 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9380 N
23,63 € HT
/ unité
28,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.