Roulement rigide à billes FAG 6322-J20AB-C3, Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 50 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6322-J20AB-C3
Rubix :0255-1467301
Fabricant :0709516320030
EAN :4047643067812
RLT A BILLES 6322 ISOL. 1000V BE C3 110X240X50

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6322 ISOL. 1000V BE C3 110X240X50


Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est doté d’une conception ouverte, sans étanchéité, il est également équipé d'une cage en tôle d’acier qui garantit une stabilité optimale. Grâce à son jeu radial C3, il tolère mieux les déformations et les variations thermiques, ce qui le rend adapté à divers environnements. Son revêtement en céramique sur la bague extérieure assure une isolation électrique efficace, protégeant contre les décharges susceptibles de détériorer les équipements.

Etanchéité:
Ce modèle de roulement rigide est ouvert c’est-à-dire qu’il est conçu sans joints d'étanchéité. L'absence de protection contre la poussière ou l'humidité signifie qu'il est essentiel de l'utiliser dans des environnements propres et contrôlés. Un entretien régulier est indispensable afin d’assurer les bonnes performances du roulement.

Informations sur la marque:
FAG, une marque reconnue mondialement dans le domaine des roulements, est synonyme de qualité, d'innovation et de performance. Avec plus de 130 ans d'expérience dans le développement de solutions mécaniques, FAG se distingue par ses produits robustes et fiables, adaptés aux besoins des industries modernes. Que ce soit pour des applications de haute précision ou des équipements industriels lourds, FAG propose des solutions qui répondent aux exigences les plus rigoureuses, permettant à ses clients d'améliorer leurs performances et de garantir la continuité de leurs opérations.

Points forts

Ce roulement rigide à une rangée de billes se distingue par sa conception simple, qui permet une répartition homogène des charges, réduisant ainsi les risques d'usure prématurée et prolongeant la durée de vie du produit. Sa cage en tôle d’acier renforce la robustesse du roulement, offrant une résistance accrue à la fatigue, notamment dans des environnements soumis à de fortes charges. Le jeu radial C3 apporte une flexibilité essentielle pour les applications où les variations thermiques sont fréquentes, assurant une opération fluide et continue. Le revêtement céramique avec une isolation électrique sur la bague extérieure protège le roulement contre les courants vagabonds, préservant ses performances sur le long terme. Sa structure ouverte améliore la dissipation de la chaleur.

Applications

Ce roulement rigide à billes est utilisé dans une multitude d'applications industrielles, notamment dans les motoréducteurs, les inverseurs, les pompes, les boîtes de vitesses, des moteurs électriques, des générateurs ou des équipements où les courants électriques peuvent endommager les composants internes du roulement, comme dans les systèmes à variateur de fréquence.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur50 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série63..-j20ab
Vitesse de référence4150 rpm
Vitesse limite3800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r165000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr201000 N
1 223,18 € HT
/ unité
1 467,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.