Roulement rigide à billes FAG 6218-2Z, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6218-2Z
Rubix :0255-1015478
Fabricant :0167215350000
EAN :4012801203623
RLT A BILLES 6218 2 FLASQUES 90X160X30

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6218 2 FLASQUES 90X160X30


Single row deep groove ball bearings are self-retaining units that belong to the group of radial ball bearings. The solid outer and inner rings have deep grooves whose shoulders are not interrupted by filling grooves in the rule. The standard cages are solid polyamide PA66 cages or brass or sheet steel or brass cages. The bearings are open or sealed. Open bearings, which are also sealed, may have production-related recesses for sealing or cover disks on the outer and inner ring. Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, insensitive to operation, easy to maintain and very economical. Due to the great advantages they are the world's most used bearings. Schaeffler therefore also manufactures these bearings in a variety of sizes and designs.
Roulements à billes 62..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série62..-2z
Vitesse de référence5100 rpm
Vitesse limite5400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r74000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr102000 N
164,11 € HT
/ unité
196,93 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.