Roulement rigide à billes FAG F61800-2Z-HLC, Diamètre extérieur : 21 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 5 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :F61800-2Z-HLC
Rubix :0269-1003292
Fabricant :0210003790000
EAN :4012802602159


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES F61800 2Z HLC
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est conçu pour offrir une haute précision et une durabilité optimale. Il est doté d'une cage en tôle d'acier, ce qui assure une excellente résistance. Ce roulement est équipé de deux flasques métalliques qui assurent une protection efficace contre les impuretés. Grâce à sa capacité de charge, il est capable de supporter des charges radiales importantes tout en réduisant les frottements internes, améliorant ainsi sa durée de vie et son efficacité. Ce modèle est parfaitement adapté aux applications nécessitant une longue durée de vie et un faible entretien.
Entretien:
Ce roulement FAG avec ses flasques métalliques est conçu pour minimiser les besoins en entretien. Grâce à son système d'étanchéité efficace, il est protégé contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris ou les éclaboussures, ce qui prolonge sa durée de vie. Il ne nécessite pas de relubrification fréquente, ce qui réduit les temps d'arrêt des machines et les coûts d'entretien. Toutefois, il est conseillé de vérifier occasionnellement l'état du roulement pour garantir de bonnes performances.
Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue dans l'industrie pour la qualité et la robustesse de ses roulements à billes. Faisant partie du groupe Schaeffler, FAG bénéficie d'une expertise de plusieurs décennies dans la conception et la fabrication de solutions de roulements adaptées à une large gamme d'applications industrielles. Grâce à des processus de fabrication rigoureux et des normes de qualité élevées, les produits FAG sont synonymes de fiabilité, de performance et de durabilité. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes qui répondent aux exigences des industries modernes, permettant ainsi à ses clients d'optimiser leurs performances tout en particulier les coûts de maintenance et d'exploitation.
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est conçu pour offrir une haute précision et une durabilité optimale. Il est doté d'une cage en tôle d'acier, ce qui assure une excellente résistance. Ce roulement est équipé de deux flasques métalliques qui assurent une protection efficace contre les impuretés. Grâce à sa capacité de charge, il est capable de supporter des charges radiales importantes tout en réduisant les frottements internes, améliorant ainsi sa durée de vie et son efficacité. Ce modèle est parfaitement adapté aux applications nécessitant une longue durée de vie et un faible entretien.
Entretien:
Ce roulement FAG avec ses flasques métalliques est conçu pour minimiser les besoins en entretien. Grâce à son système d'étanchéité efficace, il est protégé contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris ou les éclaboussures, ce qui prolonge sa durée de vie. Il ne nécessite pas de relubrification fréquente, ce qui réduit les temps d'arrêt des machines et les coûts d'entretien. Toutefois, il est conseillé de vérifier occasionnellement l'état du roulement pour garantir de bonnes performances.
Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue dans l'industrie pour la qualité et la robustesse de ses roulements à billes. Faisant partie du groupe Schaeffler, FAG bénéficie d'une expertise de plusieurs décennies dans la conception et la fabrication de solutions de roulements adaptées à une large gamme d'applications industrielles. Grâce à des processus de fabrication rigoureux et des normes de qualité élevées, les produits FAG sont synonymes de fiabilité, de performance et de durabilité. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes qui répondent aux exigences des industries modernes, permettant ainsi à ses clients d'optimiser leurs performances tout en particulier les coûts de maintenance et d'exploitation.
Points forts
Ce roulement rigide à une rangée de billes est facile à monter grâce à sa conception précise. Sa construction robuste, avec une cage en tôle d'acier, garantit une fiabilité maximale. Les deux flasques métalliques offrent une excellente protection contre les particules, ce qui réduit considérablement les besoins en entretien. La faible friction générée par ce roulement contribue à une réduction de la consommation d'énergie, ce qui se traduit par une efficacité énergétique accumulée dans les systèmes où il est utilisé.
Applications
Ce roulement rigide à billes est couramment utilisé dans diverses applications industrielles. Il convient particulièrement aux machines-outils, aux convoyeurs, et à d'autres équipements industriels nécessitant une précision et une fiabilité accrue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | f618..-2z |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 840 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1720 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,95 € HT
/ unité
35,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h