Roulement rigide à billes FAG 6311-C-C3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6311-C-C3
Rubix :0255-1021304
Fabricant :0872497310030
EAN :4054369498455


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6311 C3 55X120X29
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu pour garantir des performances optimales dans une multitude d'applications industrielles. Il est particulièrement apprécié pour sa robustesse et sa durabilité, assurant un fonctionnement fluide et fiable, même dans des environnements industriels exigeants. Grâce à la combinaison de matériaux de haute qualité et d'une ingénierie de pointe, ce roulement répond aux attentes des professionnels cherchant une solution de haute performance pour leurs équipements.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG se distingue par une conception simple, mais extrêmement efficace. Il dispose d'une cage en tôle d’acier, assurant robustesse et durabilité, même à des vitesses élevées. Il est ouvert, c’est-à-dire qu’il ne dispose pas de système d’étanchéité. Le jeu radial C3 garantit une plus grande capacité à supporter des variations de température, ainsi qu'une meilleure tolérance aux charges axiales et radiales.
Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée de billes nécessite un entretien particulier car il est ouvert et est fortement exposé à la contamination.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG est ouvert, il est donc sensible à la contamination. Il est recommandé de l’utiliser dans des environnements relativement propres pour garantir des performances optimales.
Informations sur la marque:
La marque FAG, partie intégrante du groupe Schaeffler, est l'une des références mondiales en matière de roulements et de solutions de transmission mécanique. Forte de plusieurs décennies d'expertise, elle est reconnue pour la qualité de ses produits et son engagement en faveur de l'innovation technologique. FAG se distingue par ses solutions de roulements de haute précision, répondant aux besoins des secteurs industriels les plus exigeants. Les produits FAG sont développés pour offrir des performances durables, une fiabilité éprouvée, et une résistance aux conditions de travail les plus rigoureuses. Grâce à son savoir-faire, FAG reste un choix privilégié pour les entreprises cherchant des solutions robustes et efficaces pour leurs systèmes de transmission.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG se distingue par une conception simple, mais extrêmement efficace. Il dispose d'une cage en tôle d’acier, assurant robustesse et durabilité, même à des vitesses élevées. Il est ouvert, c’est-à-dire qu’il ne dispose pas de système d’étanchéité. Le jeu radial C3 garantit une plus grande capacité à supporter des variations de température, ainsi qu'une meilleure tolérance aux charges axiales et radiales.
Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée de billes nécessite un entretien particulier car il est ouvert et est fortement exposé à la contamination.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG est ouvert, il est donc sensible à la contamination. Il est recommandé de l’utiliser dans des environnements relativement propres pour garantir des performances optimales.
Informations sur la marque:
La marque FAG, partie intégrante du groupe Schaeffler, est l'une des références mondiales en matière de roulements et de solutions de transmission mécanique. Forte de plusieurs décennies d'expertise, elle est reconnue pour la qualité de ses produits et son engagement en faveur de l'innovation technologique. FAG se distingue par ses solutions de roulements de haute précision, répondant aux besoins des secteurs industriels les plus exigeants. Les produits FAG sont développés pour offrir des performances durables, une fiabilité éprouvée, et une résistance aux conditions de travail les plus rigoureuses. Grâce à son savoir-faire, FAG reste un choix privilégié pour les entreprises cherchant des solutions robustes et efficaces pour leurs systèmes de transmission.
Points forts
• Conception à une rangée de billes : cette configuration permet une répartition homogène des charges, améliorant ainsi la stabilité du roulement.
• Cage en tôle d’acier : assure une solidité exceptionnelle et une résistance accrue à l'usure.
• Conception ouverte : permet une bonne dissipation de la chaleur.
• Jeu radial augmenté C3 : permet de gérer efficacement les dilatations thermiques dans des environnements industriels exigeants.
• Cage en tôle d’acier : assure une solidité exceptionnelle et une résistance accrue à l'usure.
• Conception ouverte : permet une bonne dissipation de la chaleur.
• Jeu radial augmenté C3 : permet de gérer efficacement les dilatations thermiques dans des environnements industriels exigeants.
Applications
• Machines tournantes
• Compresseurs
• Équipements agricoles
Étant donné sa conception ouverte, ce roulement est particulièrement adapté aux environnements propres où les contaminants sont limités. Les utilisateurs doivent veiller à le protéger contre la poussière et l'humidité pour garantir sa durabilité.
• Compresseurs
• Équipements agricoles
Étant donné sa conception ouverte, ce roulement est particulièrement adapté aux environnements propres où les contaminants sont limités. Les utilisateurs doivent veiller à le protéger contre la poussière et l'humidité pour garantir sa durabilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-c |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 7800 rpm |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 47500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 83000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,16 € HT
/ unité
48,19 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h