Roulement rigide à billes FAG 6315-2Z, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 37 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6315-2Z
Rubix :0255-1015722
Fabricant :0167241190000
EAN :4012801205696
RLT A BILLES 6315 2 FLASQUES 75X160X37

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6315 2 FLASQUES 75X160X37


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes FAG est conçu pour assurer une performance fiable en supportant des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son jeu interne standard garantit un bon équilibre entre faible friction et efficacité, permettant un fonctionnement fluide.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d’une cage en tôle d’acier et de deux flasques métalliques, qui forment une barrière contre les contaminants tels que les débris de taille moyenne. Son jeu interne standard optimise la dissipation thermique et permet d’atteindre des vitesses élevées. Lubrifié à vie, il nécessite peu d'entretien.

Entretien :
Grâce à son système de lubrification intégré, ce roulement ne nécessite pas de relubrification, minimisant ainsi les coûts d’entretien et les temps d’arrêt. Des inspections régulières sont toutefois recommandées pour surveiller la température, le bruit et les vibrations, afin de détecter toute anomalie.

Etanchéité :
Les deux déflecteurs métalliques offrent une protection contre les contaminants solides. Bien que ce système limite l’intrusion d’impuretés, il ne garantit pas une étanchéité totale aux liquides ni à l’humidité.

Informations sur la marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements, reconnue pour sa qualité et sa fiabilité. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des produits de haute performance répondant aux normes les plus strictes.

Avantages Clés :
• Faible friction : réduction de l’usure et amélioration de la performance énergétique.
• Haute vitesse : fonctionnement optimisé grâce au jeu standard.
• Protection efficace : déflecteurs métalliques minimisant l’entrée des contaminants.
• Durabilité accrue : lubrifié à vie, sans besoin de relubrification.

Applications :
Ce roulement rigide est utilisé dans de nombreux secteurs nécessitant protection et haute performance :
• Systèmes de convoyage et manutention
• Machines agricoles et engins de construction
• Applications automobiles
• Machines-outils
• Équipements industriels et électroménagers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série63..-2z
Vitesse de référence5800 rpm
Vitesse limite5400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r77000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr123000 N
179,48 € HT
/ unité
215,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.