Roulement rigide à billes PTN S61901-2RS, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :S61901-2RS
Rubix :Y600-1485732
Fabricant :894113
EAN :3660338465666




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 6 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61901 INOX ETANCHE IMPORT 12X24X6
Éléments roulants ronds en acier inoxydable avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes - acier inoxydable
Points forts
Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement
Applications
Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 61900 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 10500 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1330 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3040 N |
| Poids | 0,011 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,80 € HT
/ 12 unités
92,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h