Roulement à billes miniature FAG SF688-2Z-HLC, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 5 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :SF688-2Z-HLC
Rubix :0255-1301233
Fabricant :0552297270000
EAN :4012802608236


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES SF688 2Z HLC INOX FAG
Roulement à billes à rainure profonde SF68..-2Z, matériaux résistant à la corrosion, une rangée, avec bride, écrous, cage en tôle d'acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | sf68..-2z |
| Matière | acier inoxydable |
| Précision | précision standard |
| Lubrification | graisse (l138, spécifique client) |
| Stabilisation thermique | aucune stabilisation thermique, jusqu’à 120 °c |
| Alésage | cylindrique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 472 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1070 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,50 € HT
/ unité
23,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h