Roulement à billes miniature FAG S625-2RSR-HLC, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 5 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

FAG :S625-2RSR-HLC
Rubix :0255-1533540
Fabricant :0551761510000
EAN :4012802649321
RLT A BILLES 625 INOX ETANCHE 5X16X5

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 625 INOX ETANCHE 5X16X5


Roulement à billes à rainure profonde S62..-2RSR, matériaux résistant à la corrosion, une rangée, joints, cage en tôle d'acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur5 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier
Séries62..-2rsr
Matièreacier inoxydable
Précisionp0 (normal / abec 1)
Vitesse limite31500 rpm
Lubrificationlubrification standard
Stabilisation thermiquepas de stabilisation thermique - températures jusqu'à 120 °c
Alésagecylindrique
Charge statique de base, radiale - C0r536 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1470 N
777,00 € HT
/ 100 unités
932,40 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.