Roulement à billes à contact oblique FAG 7320-B-XL-TVP, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 47 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7320-B-XL-TVP
Rubix :0255-1029487
Fabricant :0191182440000
EAN :4012801013734


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 47 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7320B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 47 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 3550 rpm |
| Vitesse limite | 4050 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 197000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 214000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
749,74 € HT
/ unité
899,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours