Roulement à billes à contact oblique FAG 3214-B-TVH-C3, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 39.7 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :3214-B-TVH-C3
Rubix :0255-1028859
Fabricant :0167123900030
EAN :4012801271080


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 39,7 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3214B.TVH.C3 A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 32..-B, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 25 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-B-TVH, à deux rangées, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 39,7 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 32..-b-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Vitesse limite | 4150 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 79000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 82000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,02 € HT
/ unité
292,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours