Roulement à billes à contact oblique FAG 7224-B-XL-MP-UO, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 40 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7224-B-XL-MP-UO
Rubix :0255-1029331
Fabricant :0167256700000
EAN :4012801283175


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7224B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3700 rpm |
| Vitesse limite | 5200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 178000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 182000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
881,49 € HT
/ unité
1 057,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours