Roulement à billes à contact oblique FAG 7209-B-XL-2RS-TVP, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7209-B-XL-2RS-TVP
Rubix :0255-1437840
Fabricant :0268009930000
EAN :4012802123425
ROULEMENT A BILLES 7209-B-2RS TVP XL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7209-B-2RS TVP XL FAG


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série72..-b-xl-2rs-tvp
Cagepolyamide
Vitesse limite4550 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r27000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr40000 N
210,92 € HT
/ unité
253,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.