Roulement à billes à contact oblique NSK BSB2030QUHP3, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 16 mm
NSK Roulement de précision BSB
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :BSB2030QUHP3
Rubix :0294-1365277
Fabricant :BSB2030QUHP3 N
EAN :00747023092635
Détails articles : ROULEMENT PRECISION BSB2030QUHP3 RHP
NSK propose l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçues pour répondre aux exigences exigeantes des fabricants d'équipement d'origine. Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de résister à des charges axiales importantes dans une direction ainsi qu'à des charges radiales. Ils sont généralement utilisés par paires, ensembles triplex ou ensembles multiplex pour la rigidité axiale et la résilience.
Points forts
Acier de haute qualité - Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu'à 80% Technologie de graisse avancée - Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et les performances de la graisse Billes de haute qualité - Fonctionnement silencieux et en douceur même à grande vitesse Super Finished Raceways - Spécialement affûtées pour minimiser Bruit et améliore la distribution et la durée de vie du lubrifiant Angle de contact - La série BSBD à angle de 60 degrés est disponible pour le montage du boîtier (type BSN) et le montage frontal (type BSF) avec des trous traversants pour un montage facile. Joints brevetés - Fournissent une résistance à la contamination dans les plus difficiles environnements Cages - Disponibles dans une gamme d'assemblages de cages en polyamide et en laiton Qualité assurée - 100% de tests garantissent une qualité totale du produit
Applications
Principalement utilisé pour l'extrémité de positionnement des vis à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 009,79 € HT
/ jeu
1 211,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours



