Roulement à billes à contact oblique SKF 7413 BCBM, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 37 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7413 BCBM
Rubix :0301-1355482
Fabricant :104164
EAN :7316571267166


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7413 BCBM SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 74b |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Vitesse limite | 5300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 96500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 130000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 295,21 € HT
/ unité
1 554,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours