Roulement à billes à contact oblique SKF 7306 BECBY, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 19 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7306 BECBY
Rubix :0301-1355723
Fabricant :87408
EAN :7316576650505
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7306 BECBY SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7306 BECBY SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73be
Cageacier
Vitesse de référence13000 rpm
Vitesse limite13000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r21200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35500 N
109,81 HT
/ unité
131,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.