Roulement à billes à contact oblique NTN 7213, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 23 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :7213
Rubix :0281-1029263
EAN :4547359443646




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7213 NTN
Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 30 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 58000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 78000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,22 € HT
/ unité
168,26 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence