Roulement à billes à contact oblique SNR 3202A, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 15.9 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :3202A
Rubix :0302-1002327
EAN :3413520095345




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 15,9 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3202 A SNR
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 15,9 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3200 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 14000 rpm |
| Vitesse limite | 20000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,90 € HT
/ unité
52,68 € TTC

- Livraison habituellement sous (30) jours