Roulement à billes à contact oblique FAG 7236-B-MP-UO, Diamètre extérieur : 320 mm | Diamètre intérieur : 180 mm | Largeur : 52 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
FAG :7236-B-MP-UO
Rubix :0255-1029355
Fabricant :0191163300000
EAN :4012801572149
ROULEMENT A BILLES 7236B.MP.UO A CONTACT OBLIQUE FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7236B.MP.UO A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur52 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence2290 rpm
Vitesse limite3100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r380000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr280000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 598,88 HT
/ unité
3 118,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.