Roulement à billes à contact oblique FAG 7209-B-XL-TVP-UA, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 19 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :7209-B-XL-TVP-UA
Rubix :0255-1029232
Fabricant :0167252390000
EAN :4012801166096


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7209B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 27000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 40000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,07 € HT
/ unité
102,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h