Roulement à billes à contact oblique FAG 3802-B-2RSR-TVH-HLC, Diamètre extérieur : 24 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 7 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :3802-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix :0269-1002450
Fabricant :0725293000000
EAN :4012802774450


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3802B.2RSRTVH HLC FAG
Angular contact ball bearing 38-B-2RSR, double-row, lip seal on both sides, contact angle α = 25 °
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RSR-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 38..-b-2rsr-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 14700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1920 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2380 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,08 € HT
/ unité
61,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours