Roulement à billes à contact oblique FAG 3305-BD-XL-TVH-C3, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25.4 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :3305-BD-XL-TVH-C3
Rubix :0255-1008504
Fabricant :0598137410030
EAN :4064327609007


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3305B.TVH.C3 XL CONTACT OBL CAGE POLYAMID FAG
Angular contact ball bearings 33..-BD, main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33..-bd-xl-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 9400 rpm |
| Vitesse limite | 12400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,14 € HT
/ unité
86,57 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h