Roulement à billes à contact oblique FAG 7203-B-XL-TVP-UA, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 12 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7203-B-XL-TVP-UA
Rubix :0255-1029182
Fabricant :0167249920000
EAN :4054372871733


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7203B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 17100 rpm |
| Vitesse limite | 26000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,13 € HT
/ unité
60,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h